Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ1420P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ1420P
Rubix:d348112
EAN:4010858973728

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1420 mm |
| Lungimea exterioară | 1432 mm |
Detalii produs : XPZ1420P CONTITECH - XPZ1420P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 97 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1420 mm |
| Lungimea exterioară | 1432 mm |
| Lungimea interioară | 1382 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere