Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ1562P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ1562P
Rubix:d351159
EAN:4010858973858

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1562 mm |
| Lungimea exterioară | 1574 mm |
Detalii produs : XPZ1562P CONTITECH - XPZ1562P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1562 mm |
| Lungimea exterioară | 1574 mm |
| Lungimea interioară | 1524 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere