Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ2287P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ2287P
Rubix:d349301
EAN:4010858979423

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 2287 mm |
| Lungimea exterioară | 2299 mm |
Detalii produs : XPZ2287P CONTITECH - XPZ2287P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 156 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 2287 mm |
| Lungimea exterioară | 2299 mm |
| Lungimea interioară | 2249 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere