Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ925P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ925P
Rubix:d348485
EAN:4010858979836

Detalii produs : XPZ925P CONTITECH - XPZ925P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 925 mm |
| Lungimea exterioară | 937 mm |
| Lungimea interioară | 887 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere