Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ987P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ987P
Rubix:d352582
EAN:4010858979904

Detalii produs : XPZ987P CONTITECH - XPZ987P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 67 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 987 mm |
| Lungimea exterioară | 999 mm |
| Lungimea interioară | 949 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere