Curea trapezoidală îngustă ContiTech 8V3350
Curea trapezoidală îngustă ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:8V3350
Rubix:d347996
EAN:4010858600471



Detalii produs : 8V3350 CONTITECH - 8V3350 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4271 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Lățimea superioară | 25 mm |
| Lungime orientativă | 8493 mm |
| Lungimea interioară | 8364 mm |
| Lungimea exterioară | 1318.9 mm |
| Grosime | 23.1 mm |
| Învelit | da |
| Serie | conti®v (hy‑t wedge) |
| Min. Temperatura de funcționare | -55 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 315 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere