Alte curele trapezoidale ContiTech 3L0260
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:3L0260
Rubix:d352767
EAN:4010858660109

Detalii produs : 3L0260 CONTITECH - 3L0260 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Profil | 3l |
| Lungime | 660 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere