Alte curele trapezoidale ContiTech 4L0750
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:4L0750
Rubix:d349748
EAN:4010858661090

Detalii produs : 4L0750 CONTITECH - 4L0750 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 208 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Lungime | 1905 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere