• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Curea trapezoidală
    6. Alte curele trapezoidale
    7. 4L0780 CONTITECH - 4L0780 CONTITECH

    Alte curele trapezoidale ContiTech 4L0780

    Alte curele trapezoidale ContiTech

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    ContiTech:4L0780
    Rubix:d351212
    EAN:4010858661120
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Profil4l
    Lungime1981 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 4L0780 CONTITECH - 4L0780 CONTITECH


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate216 g
    Profil4l
    Lungime1981 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    4L0840 CONTITECH - 4L0840 CONTITECH3L17 6717 POWERATED GATES - 3L17 6717 POWERATED GATES4L37 6837 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L37 6837 POWERATEDPHG 4L440 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L4404L90 6890 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L90 6890 POWERATED5L0510 CONTITECH - 5L0510 CONTITECH3L44 6744 POWERATED GATES - GATES 3L BELT 3L44 6744 POWERATEDPHG 5L370 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 5L3705L0960 CONTITECH - 5L0960 CONTITECHP-1600 CONTITECH - P-1600 CONTITECHPHG 4L690 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L6904L25 6825 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L25 6825 POWERATEDO-PKR 17 PKR 2 POLYESTER OPTIBELT - O-PKR 17 PKR 2 POLYESTER OPTIBELT4L0270 CONTITECH - 4L0270 CONTITECHPHG 5L620XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 5L620XP
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut