Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0360
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0360
Rubix:d346593
EAN:4010858661403

Detalii produs : 5L0360 CONTITECH - 5L0360 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 145 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 914 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere