Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0500
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0500
Rubix:d350610
EAN:4010858661540

Detalii produs : 5L0500 CONTITECH - 5L0500 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 202 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1270 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere