• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Curea trapezoidală
    6. Alte curele trapezoidale
    7. 5L0550 CONTITECH - 5L0550 CONTITECH

    Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0550

    Alte curele trapezoidale ContiTech

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    ContiTech:5L0550
    Rubix:d351912
    EAN:4010858661595
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Profil5l
    Lungime1397 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 5L0550 CONTITECH - 5L0550 CONTITECH


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate222 g
    Profil5l
    Lungime1397 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3L37 6737 POWERATED GATES - GATES 3L BELT 3L37 6737 POWERATEDPHG 5L500XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 5L500XPPHG 5L1260XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 5L1260XPAVP 13 X 2150 TM OPTIBELT - AVP 13 X 2150 TM OPTIBELTPHG 4L300 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L300PHG 3L500 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 3L500O-OE 20 STANDARD / GREEN OPTIBELT - O-OE 20 STANDARD / GREEN OPTIBELTPHG 4L380 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L3805L29 6929 POWERATED GATES - GATES 5L BELT 5L29 6929 POWERATEDPHG 4L305XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L305XPPHG 4L190XP SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L190XPPHG 4L470 SKF - OTHER V-BELTS SKF PHG 4L4704L50 6850 POWERATED GATES - GATES 4L POWERRATED BELT 4L50 6850 POWERATED4L59 6859 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L59 6859 POWERATED4L52 6852 POWERATED GATES - GATES 4L BELT 4L52 6852 POWERATED
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut