Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0570
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0570
Rubix:d345404
EAN:4010858661618

Detalii produs : 5L0570 CONTITECH - 5L0570 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1448 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere