Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0710
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0710
Rubix:d352065
EAN:4010858661755

Detalii produs : 5L0710 CONTITECH - 5L0710 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 287 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1803 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere