Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0900
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0900
Rubix:d351131
EAN:4010858661946

Detalii produs : 5L0900 CONTITECH - 5L0900 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 363 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 2286 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere