Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0290
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0290
Rubix:d349740
EAN:4010858705077

Detalii produs : 5L0290 CONTITECH - 5L0290 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 117 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 737 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere