Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 14M 1400 20 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 14M 1400 20 C
Rubix:d347874
EAN:4051817283601

Detalii produs : CTD 14M 1400 20 C CONTITECH - CTD 14M 1400 20 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 224 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere