Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 14M 1960 37 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 14M 1960 37 C
Rubix:d351382
EAN:4051817283755

Detalii produs : CTD 14M 1960 37 C CONTITECH - CTD 14M 1960 37 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 579 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 1960 mm |
| Lățimea centurii | 37 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 140 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere