Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 14M 2100 68 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 14M 2100 68 C
Rubix:d352377
EAN:4051817284127

Detalii produs : CTD 14M 2100 68 C CONTITECH - CTD 14M 2100 68 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1139 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 2100 mm |
| Lățimea centurii | 68 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere