Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 14M 3920 90 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 14M 3920 90 C
Rubix:d352735
EAN:4051817284318

Detalii produs : CTD 14M 3920 90 C CONTITECH - CTD 14M 3920 90 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2816 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 3920 mm |
| Lățimea centurii | 90 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 280 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere