Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 8M 1224 36 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 8M 1224 36 C
Rubix:d345495
EAN:4051817286169

Detalii produs : CTD 8M 1224 36 C CONTITECH - CTD 8M 1224 36 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 214 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 1224 mm |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 153 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere