Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 14M 3304 68 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 14M 3304 68 C
Rubix:d348523
EAN:4051817286220

Detalii produs : CTD 14M 3304 68 C CONTITECH - CTD 14M 3304 68 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1793 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 3304 mm |
| Lățimea centurii | 68 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 236 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere