Curea de transmisie HTD ContiTech CTD 8M 1440 36 C
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:CTD 8M 1440 36 C
Rubix:d349001
EAN:4051817286336

Detalii produs : CTD 8M 1440 36 C CONTITECH - CTD 8M 1440 36 C CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 251 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 180 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere