Curea de transmisie HTD ContiTech DHTD14177855CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:DHTD14177855CXP
Rubix:d352436



Detalii produs : DHTD14177855CXP CONTITECH - DHTD14177855CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Profil | d14m |
| Lungime primitivă | 1778 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 127 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere