Curea de transmisie HTD ContiTech HTD8136085CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD8136085CXP
Rubix:d352814



Detalii produs : HTD8136085CXP CONTITECH - HTD8136085CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 615 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 1360 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 170 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere