Curea de transmisie HTD ContiTech HTD860085CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD860085CXP
Rubix:d351326



Detalii produs : HTD860085CXP CONTITECH - HTD860085CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 263 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 600 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere