Curea de transmisie HTD ContiTech HTD864085CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD864085CXP
Rubix:d349198



Detalii produs : HTD864085CXP CONTITECH - HTD864085CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 289 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere