Curea de transmisie HTD ContiTech HTD864030CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD864030CXP
Rubix:d351085



Detalii produs : HTD864030CXP CONTITECH - HTD864030CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 102 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 640 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere