Curea de transmisie HTD ContiTech HTD555025
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD555025
Rubix:d351166
EAN:4010858040192




Detalii produs : HTD555025 CONTITECH - HTD555025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 550 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere