Curea de transmisie HTD ContiTech HTD34479CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD34479CXP
Rubix:d353043
EAN:4010858051136



Detalii produs : HTD34479CXP CONTITECH - HTD34479CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 447 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 149 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere