Curea de transmisie HTD ContiTech HTD529515
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD529515
Rubix:d345499
EAN:4010858053574




Detalii produs : HTD529515 CONTITECH - HTD529515 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 295 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 59 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere