Curea de transmisie HTD ContiTech HTD860030CXA
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD860030CXA
Rubix:d347957
EAN:4010858059507




Detalii produs : HTD860030CXA CONTITECH - HTD860030CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 600 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere