Curea de transmisie HTD ContiTech HTD8136030CXA
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD8136030CXA
Rubix:d348222
EAN:4010858059668




Detalii produs : HTD8136030CXA CONTITECH - HTD8136030CXA CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 193 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 1360 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 170 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere