Curea de transmisie HTD ContiTech HTD583515CXP
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD583515CXP
Rubix:d351436
EAN:4010858100698



Detalii produs : HTD583515CXP CONTITECH - HTD583515CXP CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 49 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 835 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 167 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere