Curea de transmisie HTD ContiTech HTD896020
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD896020
Rubix:d351379
EAN:4010858890087




Detalii produs : HTD896020 CONTITECH - HTD896020 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 104 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere