Curea de transmisie HTD ContiTech HTD8200030
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD8200030
Rubix:d352187
EAN:4010858890360




Detalii produs : HTD8200030 CONTITECH - HTD8200030 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 321 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 2000 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 250 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere