Curea de transmisie HTD ContiTech HTD872050
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD872050
Rubix:d351922
EAN:4010858890445




Detalii produs : HTD872050 CONTITECH - HTD872050 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 193 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 720 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 90 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere