Curea de transmisie HTD ContiTech HTD141610115
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD141610115
Rubix:d347945
EAN:4010858891312




Detalii produs : HTD141610115 CONTITECH - HTD141610115 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1713 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 1610 mm |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 115 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere