Curea de transmisie HTD ContiTech HTD14210055
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD14210055
Rubix:d352743
EAN:4010858891473




Detalii produs : HTD14210055 CONTITECH - HTD14210055 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1069 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 2100 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 150 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere