Curea de transmisie HTD ContiTech HTD360615
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD360615
Rubix:d351232
EAN:4010858891572




Detalii produs : HTD360615 CONTITECH - HTD360615 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 606 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 202 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere