Curea de transmisie HTD ContiTech HTD550015
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD550015
Rubix:d352747
EAN:4010858892906




Detalii produs : HTD550015 CONTITECH - HTD550015 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 500 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 100 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere