Curea de transmisie HTD ContiTech HTD5150025
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD5150025
Rubix:d352843
EAN:4010858893170




Detalii produs : HTD5150025 CONTITECH - HTD5150025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 156 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 1500 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 300 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere