Curea de transmisie HTD ContiTech HTD563525
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD563525
Rubix:d348250
EAN:4010858894405




Detalii produs : HTD563525 CONTITECH - HTD563525 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 635 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 127 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere