Curea de transmisie HTD ContiTech HTD14385055
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD14385055
Rubix:d352438
EAN:4010858894818




Detalii produs : HTD14385055 CONTITECH - HTD14385055 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2024 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 3850 mm |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 275 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere