Curea de transmisie HTD ContiTech HTD144326115
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD144326115
Rubix:d348435
EAN:4010858894894




Detalii produs : HTD144326115 CONTITECH - HTD144326115 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4756 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 4326 mm |
| Lățimea centurii | 115 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 309 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere