Curea de transmisie HTD ContiTech HTD14457885
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD14457885
Rubix:d349820
EAN:4010858894948




Detalii produs : HTD14457885 CONTITECH - HTD14457885 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3720 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Lungime primitivă | 4578 mm |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 14 mm |
| Numărul de dinți | 327 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere