Curea de transmisie HTD ContiTech HTD530025
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD530025
Rubix:d347921
EAN:4010858895068




Detalii produs : HTD530025 CONTITECH - HTD530025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 300 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 60 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere