Curea de transmisie HTD ContiTech HTD562025
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD562025
Rubix:d345598
EAN:4010858895303




Detalii produs : HTD562025 CONTITECH - HTD562025 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 620 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 124 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere