Curea de transmisie HTD ContiTech HTD8224830
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD8224830
Rubix:d348119
EAN:4010858897772




Detalii produs : HTD8224830 CONTITECH - HTD8224830 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 370 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Lungime primitivă | 2248 mm |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 281 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere