Curea de transmisie HTD ContiTech HTD54259
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD54259
Rubix:d352497
EAN:4051817016148




Detalii produs : HTD54259 CONTITECH - HTD54259 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Lungime primitivă | 425 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 85 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere